Motion
97 68 145 A

KNIPEX
97 68 145 A

Alicates de engarce de 5 3/4" para alambre Ferrules-1000V aislados
Artículo MI #10651410
No. Fabricante 97 68 145 A
Precio81.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
97 68 145 A

Alicates de engarce de 5 3/4" para alambre Ferrules-1000V aislados
Artículo MI #10651410
No. Fabricante 97 68 145 A
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
Precio81.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 1/16 in
  • Longitud
    6 1/8 in
  • Profundidad general
    1 1/16 in
  • Longitud total
    5 3/4 in
  • Peso del envío
    0.44 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    1 1/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 1/8 in
  • Ancho de pieza única
    6 1/8 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.1 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.3 in
  • Peso de la herramienta
    0.405 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/16 in
  • Peso
    0.405
  • Ancho
    2 1/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo/amarillo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de engarce para cable Ferrules-1000V aislados
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Tipo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Aislado
    Sí
  • Mango aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221021290
  • Material
    Acero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221021290

Descripción general

Descripción del fabricante
97 68 145 ALICATES DE CRIMPADO PARA EXTREMO
  • Alicates de engarce para manguitos de extremo (con casquillos).
  • Capacidad - 0.25 a 2.5 mm2 y 24 a 14 AWG.
  • Engarzado en troqueles trapezoidales marcados para conexiones ajustadas entre el manguito y el conductor.
  • 4 posiciones de engaste.
  • 1000V empuñaduras multicomponente, probadas por VDE.
  • Acero eléctrico al vanadio; forjado, endurecido con aceite.