Especificaciones
Dimensiones
- Altura2/3 in
- Longitud5 7/8 in
- Profundidad general2/3 in
- Longitud total5 3/4 in
- Peso del envío0 libras lbs.
- Altura de pieza única2/3 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 7/8 in
- Ancho de pieza única5 7/8 in
- Peso de la herramienta0.31 libras
- Ancho de la herramienta2 in
- Peso0.31
- Ancho2 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de engaste para casquillos de alambre
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Tipo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.20.6030
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221015992
- MaterialAcero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
Descripción general
- Alicates de engarce para manguitos de extremo (con casquillos).
- Capacidad - 0.25 a 2.5 mm2 y 24 a 14 AWG.
- Engarzado en troqueles trapezoidales marcados para conexiones ajustadas entre el manguito y el conductor.
- 4 posiciones de engaste.
- Acero eléctrico al vanadio; forjado, endurecido con aceite.