Motion
97 81 180

KNIPEX
97 81 180

Alicates de engarce de 7 1/4" para casquillos de alambre
Artículo MI #10651413
No. Fabricante 97 81 180
Precio103.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
97 81 180

Alicates de engarce de 7 1/4" para casquillos de alambre
Artículo MI #10651413
No. Fabricante 97 81 180
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
Precio103.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    9/16 in
  • Longitud
    6 13/16 in
  • Profundidad general
    9/16 in
  • Longitud total
    7 1/4 in
  • Peso del envío
    0.488 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    9/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 13/16 in
  • Ancho de pieza única
    6 13/16 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.8 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.5 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.4 in
  • Peso de la herramienta
    0.45 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 in
  • Peso
    0.45
  • Ancho
    2 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de engaste para casquillos de alambre
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Recubrimiento de plástico
  • Tipo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221016012
  • Material
    Acero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221016012

Descripción general

Descripción del fabricante
97 81 180 ALICATES DE CRIMPADO PARA CABLE
  • Alicates de engarce para manguitos de extremo (con casquillos) con mecanismo de carga frontal.
  • Capacidad - 0.5 a 6 mm2 y 20 a 10 AWG.
  • Ideal para trabajar en áreas confinadas, por ejemplo, en cajas de interruptores estrechas y profundas.
  • 1 posición de engaste.
  • Acero especial para herramientas; endurecido con aceite.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo