Motion
97 54 24

KNIPEX
97 54 24

Alicates para engarzar de 7 1/2" para microconectores
Artículo MI #10651414
No. Fabricante 97 54 24
Precio794.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
97 54 24

Alicates para engarzar de 7 1/2" para microconectores
Artículo MI #10651414
No. Fabricante 97 54 24
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
Precio794.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 7/8 in
  • Longitud
    7 3/8 in
  • Profundidad general
    1 7/8 in
  • Longitud total
    7 1/2 in
  • Peso del envío
    0.74 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    1 7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 3/8 in
  • Ancho de pieza única
    7 3/8 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.5 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    8.5 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3 in
  • Peso de la herramienta
    0.67 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 3/8 in
  • Peso
    0.67
  • Ancho
    2 3/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Óxido negro
  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo/Azul
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de engaste para microtapones
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221015954
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221015954

Descripción general

Descripción del fabricante
97 54 24 PINZAS CRIMPADORAS PARA MICROCONECTORES
  • Alicates para engarzar microtapones.
  • Para engastar microconectores D-Sub, HD 20 y HDE.
  • Capacidad - 0.03 a 0.56 mm2 y 32 a 20 AWG.
  • Rendimiento de engaste paralelo para satisfacer los estándares particularmente altos de conectores pequeños.
  • Calidad de engaste sistemáticamente alta gracias a troqueles de precisión y mecanismo de bloqueo forzado (desbloqueable).
  • La presión de engarce se ha ajustado (calibrado) de forma precisa en la fábrica y se puede volver a ajustar.
  • Transmisión óptima de la fuerza gracias a la palanca de palanca para un funcionamiento con menos fatiga.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"