Especificaciones
Dimensiones
- Altura5/8 in
- Longitud6 1/8 in
- Profundidad general5/8 in
- Longitud total6 in
- Peso del envío0.341 libras lbs.
- Altura de pieza única5/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 1/8 in
- Ancho de pieza única6 1/8 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.8 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento6.5 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.4 in
- Peso de la herramienta0.31 libras
- Ancho de la herramienta1 15/16 in
- Peso0.31
- Ancho1 15/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de engarce para conectores Scotchlok™
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Tipo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221006860
- MaterialAcero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221006860
Descripción general
- Alicates de engarce para cables de señal o telecomunicaciones con aislamiento de plástico utilizando el principio de contacto en U en conectores Scotchlok individuales.
- No es necesario pelar, los elementos en forma de U hacen la conexión.
- Bordes de corte endurecidos por inducción.
- Incluye resorte de apertura para facilitar el trabajo repetitivo.
- Acero eléctrico al vanadio; forjado, endurecido con aceite.