Especificaciones
Dimensiones
- Altura15/16 in
- Longitud7 7/16 in
- Profundidad general15/16 in
- Longitud total7 1/2 in
- Peso del envío0.725 libras lbs.
- Altura de pieza única15/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única7 7/16 in
- Ancho de pieza única7 7/16 in
- Altura de dimensión de almacenamiento1 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento8.6 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.6 in
- Peso de la herramienta0.67 libras
- Ancho de la herramienta2 2/3 in
- Peso0.67
- Ancho2 2/3 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
- ColorRojo/Azul
- País de origenTaiwán
- DescripciónAlicates de engarce - Tipo de enchufe occidental
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Tipo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6030
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221006136
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221006136
Descripción general
- Herramienta profesional para cortar y pelar cables telefónicos planos sin blindaje.
- Para engastar enchufes Western de 6 y 8 polos tipo RJ 11/12 (3/8" / 9.65 mm de ancho) y tipo RJ 45 (15/32" / 11.68 mm de ancho).
- Proceso de engaste exacto debido al engaste paralelo.
- Calidad de engaste repetitiva y alta debido al bloqueo integral (mecanismo de liberación automática).
- Cortador de longitud y cuchilla de desmontaje para cables planos de 1/4" y 1/2" (6 y 12 mm) de longitud.
- Con dispositivo de pelado adicional para cables redondos.
- Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, endurecido con aceite.
- Pinzas pulidas.
- Mangos con cubiertas de varios componentes.