Motion
97 51 12

KNIPEX
97 51 12

Alicates para engarzar de 8 1/4" para enchufes occidentales de 4, 6 y 8 polos
Artículo MI #10651417
No. Fabricante 97 51 12
Precio356.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
97 51 12

Alicates para engarzar de 8 1/4" para enchufes occidentales de 4, 6 y 8 polos
Artículo MI #10651417
No. Fabricante 97 51 12
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
Precio356.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    8 3/16 in
  • Profundidad general
    1 pulg.
  • Longitud total
    8 1/4 in
  • Peso del envío
    1.245 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    1 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    8 3/16 in
  • Ancho de pieza única
    8 3/16 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.4 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9.4 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.9 in
  • Peso de la herramienta
    1.175 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/3 in
  • Peso
    1.175
  • Ancho
    2 1/3 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo/Azul
  • País de origen
    Taiwán
  • Descripción
    Alicates para engarzar: para enchufes occidentales de 4, 6 y 8 polos
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221006143
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221006143

Descripción general

Descripción del fabricante
97 51 12 ALICATES DE ENGASTE-TAPÓN OCCIDENTAL
  • Herramienta profesional para cortar y pelar cables telefónicos planos sin blindaje.
  • Para engastar enchufes Western de 4, 6 y 8 polos tipo RJ 10, RJ 11/12 y tipo RJ 45.
  • Proceso de engaste exacto debido al engaste paralelo.
  • Calidad de engaste repetitiva y alta debido al bloqueo integral (mecanismo de liberación automática).
  • Cortador de longitud y cuchilla de desmontaje para cables planos de 1/4" y 1/2" (6 y 12 mm) de longitud.
  • Con dispositivo de pelado adicional para cables redondos.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo