Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 1/16 in
- Longitud7 5/8 in
- Profundidad general1 1/16 in
- Longitud total7 3/4 in
- Peso del envío0.925 libras lbs.
- Altura de pieza única1 1/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única7 5/8 in
- Ancho de pieza única7 5/8 in
- Altura de dimensión de almacenamiento1.1 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento9.5 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.2 in
- Peso de la herramienta0.845 libras
- Ancho de la herramienta2 15/16 in
- Peso0.845
- Ancho2 15/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de engaste para conectores COAX, BNC y TNC RG 58/59/62/71/223
- Color del mangoRojo
- Material del mangoPlástico antideslizante
- Tipo de mangoPlástico antideslizante
- Código de armonización8203.20.6030
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221015794
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221015794
Descripción general
- Alicates de engarce para conexiones eléctricas sin soldadura.
- Para rizar conectores coaxiales, BNC y TNC RG 58, 59, 62, 71 y 223.
- Alta calidad de engaste repetitiva gracias a los troqueles de precisión y al bloqueo integral (mecanismo de liberación automática).
- La presión de engarce se ha ajustado (calibrado) de forma precisa en la fábrica.
- Transmisión óptima de la fuerza gracias a la palanca de palanca para un funcionamiento con menos fatiga.
- Cabezal en ángulo 20° , diseño ligero y compacto.
- Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial; endurecido con aceite.