Especificaciones
Dimensiones
- Altura2 3/16 in
- Longitud10 3/8 in
- Profundidad general2 3/16 in
- Longitud total10 1/2 in
- Peso del envío1.89 libras lbs.
- Altura de pieza única2 3/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única10 3/8 in
- Ancho de pieza única10 3/8 in
- Altura de dimensión de almacenamiento2.2 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento10.4 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento8.8 in
- Peso de la herramienta1.89 libras
- Ancho de la herramienta8 13/16 in
- Peso1.89
- Ancho8 13/16 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
- ColorRojo/Azul
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de engaste digitales-Cuatro mandriles para contactos torneados
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Tipo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6030
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221015879
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221015879
Descripción general
- Cuatro alicates de crimpado de mandril para contactos torneados.
- Para engarzar contactos girados.
- Capacidad: 0.08 - 2.5 mm2 y 28 - 14 AWG.
- Engaste de cuatro mandriles para conexiones de engaste de alta calidad.
- Manómetro para comprobar el ajuste básico.
- Calidad de engaste repetitiva y alta debido al bloqueo integral (mecanismo de liberación automática).
- Transmisión óptima de la fuerza gracias a una acción de palanca altamente eficaz para un funcionamiento reducido por fatiga.
- Gran comodidad de funcionamiento gracias a su forma ergonómica.
- La capacidad de engarce se puede ajustar en incrementos de 0.01 mm (0,0004"), con visualización digital de las capacidades de engarce preestablecidas; ajuste en mm, pulgadas o posiciones de selección comparables según MIL; envasado en una caja de plástico con inserto de espuma y localizador para sujetar los contactos.
- Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial; endurecido con aceite.