Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total7 1/4 in
- Peso del envío0 libras lbs.
Detalles
- Material del cuerpoAcero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
- ColorRojo/Azul
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de engarce-Cuatro mandriles para contactos torneados
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Tipo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6030
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221015893
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
- Número de piezas1
Descripción general
- Cuatro alicates de crimpado de mandril para contactos torneados.
- Para engarzar contactos girados.
- Capacidad: 0.08 - 2.5 mm2 y 28 - 14 AWG.
- Engaste de cuatro mandriles para conexiones de engaste de alta calidad.
- Manómetro para comprobar el ajuste básico.
- Calidad de engaste repetitiva y alta debido al bloqueo integral (mecanismo de liberación automática).
- Transmisión óptima de la fuerza gracias a una acción de palanca altamente eficaz para un funcionamiento reducido por fatiga.
- Gran comodidad de funcionamiento gracias a su forma ergonómica.
- Ajuste de la presión según el diámetro del conductor mediante el ajuste de la rueda en 4 posiciones diferentes; localizador para posicionar los contactos.
- Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial; endurecido con aceite.