Motion
97 52 65

KNIPEX
97 52 65

Alicates de engarce de 9"-Cuatro mandriles para contactos torneados
Artículo MI #10651422
No. Fabricante 97 52 65
Precio1,912.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
97 52 65

Alicates de engarce de 9"-Cuatro mandriles para contactos torneados
Artículo MI #10651422
No. Fabricante 97 52 65
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
Precio1,912.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 3/4 in
  • Longitud
    9 in
  • Profundidad general
    1 3/4 in
  • Longitud total
    9 in
  • Peso del envío
    2.625 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    1 3/4 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    9 in
  • Ancho de pieza única
    9 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.3 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.75 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9 in
  • Peso de la herramienta
    1.5 libras
  • Ancho de la herramienta
    3 1/16 in
  • Peso
    1.5
  • Ancho
    3 1/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo/Azul
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de engarce-Cuatro mandriles para contactos torneados
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221015923
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221015923

Descripción general

Descripción del fabricante
97 52 65 ALICATES DE ENGARCE-CUATRO MANDRILES
  • Cuatro alicates de crimpado de mandril para contactos torneados.
  • Para engarzar contactos girados.
  • Capacidad: 0.14 - 6 mm2 y 24 - 10 AWG.
  • Engaste de cuatro mandriles para conexiones de engaste de alta calidad.
  • Manómetro para comprobar el ajuste básico.
  • Calidad de engaste repetitiva y alta debido al bloqueo integral (mecanismo de liberación automática).
  • Transmisión óptima de la fuerza gracias a una acción de palanca altamente eficaz para un funcionamiento reducido por fatiga.
  • Gran comodidad de funcionamiento gracias a su forma ergonómica.
  • Ajuste fino de la presión dependiendo del diámetro de los conductores mediante rueda de ajuste; localizador para colocar los contactos; con tabla para calcular los ajustes; alicates en una caja de plástico con inserto de espuma.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial; endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo