Especificaciones
Dimensiones
- Altura3 1/3 in
- Longitud10 13/16 in
- Profundidad general3 1/3 in
- Longitud total10 3/4 in
- Peso del envío2.795 libras lbs.
- Altura de pieza única3 1/3 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única10 13/16 in
- Ancho de pieza única10 13/16 in
- Altura de dimensión de almacenamiento3.35 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento10.8 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento8.85 in
- Peso de la herramienta2.795 libras
- Ancho de la herramienta8 7/8 in
- Peso2.795
- Ancho8 7/8 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
- ColorRojo/Azul
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de engaste digitales-Cuatro mandriles para contactos torneados
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Tipo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6030
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221015916
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221015916
Descripción general
- Cuatro alicates de crimpado de mandril para contactos torneados.
- Para engarzar contactos girados.
- Capacidad: 0.14 - 6 mm2 y 24 - 10 AWG.
- Engaste de cuatro mandriles para conexiones de engaste de alta calidad.
- Manómetro para comprobar el ajuste básico.
- Calidad de engaste repetitiva y alta debido al bloqueo integral (mecanismo de liberación automática).
- Transmisión óptima de la fuerza gracias a una acción de palanca altamente eficaz para un funcionamiento reducido por fatiga.
- Gran comodidad de funcionamiento gracias a su forma ergonómica.
- La capacidad de engarce se puede ajustar en incrementos de 0.01 mm (0,0004"); con visualización digital de las capacidades de engarce preestablecidas; ajuste en mm, pulgadas o posiciones de selección comparables según MIL; con tabla para calcular los ajustes; envasado en una caja de plástico con inserto de espuma y localizador para sujetar los contactos.
- Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial; endurecido con aceite.