Motion
97 40 10

KNIPEX
97 40 10

Herramienta de perforación de 7"
Artículo MI #10651424
No. Fabricante 97 40 10
Precio128.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
97 40 10

Herramienta de perforación de 7"
Artículo MI #10651424
No. Fabricante 97 40 10
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
Precio128.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    7 in
  • Peso del envío
    0 libras lbs.

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Plástico
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Herramienta de perforación
  • Color del mango
    Blanco
  • Material del mango
    Plástico desnudo
  • Tipo de mango
    Plástico desnudo
  • Código de armonización
    8211.92.4060
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221015398
  • Material
    Plástico
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221015398

Descripción general

Descripción del fabricante
97 40 10 HERRAMIENTA DE INSERCIÓN
  • Herramienta para colocar tableros, enchufes y campos.
  • Empujar hacia abajo y cortar en una sola operación.
  • Para cables UTP y STP, conductor de 0.4 - 0.8 mm de diámetro.
  • Gancho de tracción integrado y hoja de liberación.
  • La carcasa está hecha de plástico a prueba de impactos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"