Motion
97 33 01

KNIPEX
97 33 01

Alicates para engarzar MultiCrimp® de 9 1/4"
Artículo MI #10651425
No. Fabricante 97 33 01
Precio574.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
97 33 01

Alicates para engarzar MultiCrimp® de 9 1/4"
Artículo MI #10651425
No. Fabricante 97 33 01
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
Precio574.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 1/4 in
  • Longitud
    9 5/16 in
  • Profundidad general
    1 1/4 in
  • Longitud total
    9 1/4 in
  • Peso del envío
    2.275 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    1 1/4 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    9 5/16 in
  • Ancho de pieza única
    9 5/16 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.7 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    13.7 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9.5 in
  • Peso de la herramienta
    1.325 libras
  • Ancho de la herramienta
    3 1/16 in
  • Peso
    1.325
  • Ancho
    3 1/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Óxido negro
  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo/Azul
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates para engarzar MultiCrimp®
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221015374
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221015374

Descripción general

Descripción del fabricante
97 33 01 MULTICRIMP
  • Alicates para engarzar con cargador de cambiador: contiene (3) de los troqueles de engarce más comunes.
  • Alicates de engarce con cargador redondo y tres troqueles de engarce intercambiables para: - conectores de tipo enchufe abierto no aislados (4.8 + 6.3 mm de ancho) desde 1/64-15/64" (0.5 - 6.0 mm2) - terminales aislados, conectores de enchufe y conectores a tope desde 1/64-15/64" (0.5 - 6.0 mm2) - casquillos aislados y no aislados (manguitos de extremo) desde 1/64-15/64" (0.25 - 6 mm2).
  • Para manguitos de extremo aislados y no aislados (con casquillos) 10, 16, 25 mm2. Frasco de engaste de hendidura universal para conectores no aislados.
  • Una sola herramienta para las aplicaciones de engaste más comunes.
  • Los troqueles de engarce se cambian rápida y fácilmente sin necesidad de herramientas adicionales.
  • Almacenamiento clasificado y protegido de los troqueles intercambiables en un depósito redondo.
  • Alicates de crimpado potentes y cómodos de calidad profesional.
  • Los mismos resultados de engaste fiables que con las matrices de engaste fijas.
  • Calidad de engaste sistemáticamente alta gracias a los troqueles de precisión y al mecanismo de bloqueo forzado (desbloqueable).
  • Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, endurecido con aceite.
  • Cargador redondo: plástico, reforzado con fibra de vidrio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"