Motion
97 52 34

KNIPEX
97 52 34

Alicates para engarzar de 8 3/4" para conectores tipo enchufe abierto no aislados (ancho de enchufe 2.8 y 4.8 mm)
Artículo MI #10651429
No. Fabricante 97 52 34
Precio356.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
97 52 34

Alicates para engarzar de 8 3/4" para conectores tipo enchufe abierto no aislados (ancho de enchufe 2.8 y 4.8 mm)
Artículo MI #10651429
No. Fabricante 97 52 34
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
Precio356.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 1/4 in
  • Longitud
    8 5/8 in
  • Profundidad general
    1 1/4 in
  • Longitud total
    8 3/4 in
  • Peso del envío
    1.145 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    1 1/4 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    8 5/8 in
  • Ancho de pieza única
    8 5/8 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.2 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3 in
  • Peso de la herramienta
    1.07 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 11/16 in
  • Peso
    1.07
  • Ancho
    2 11/16 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo/Azul
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de engarce para conectores de tipo enchufe abierto no aislados (ancho de enchufe 2.8 y 4.8 mm)
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221015831
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221015831

Descripción general

Descripción del fabricante
97 52 34 PLIERS-4 POSICIONES
  • Alta calidad de engaste repetitiva gracias a los troqueles de precisión y al bloqueo integral (mecanismo de liberación automática).
  • La presión de engarce se ha ajustado (calibrado) de forma precisa en la fábrica.
  • Capacidad: 0.1 - 0.25 mm y 26 - 14 AWG.
  • Transmisión óptima de la fuerza gracias a la palanca de palanca para un funcionamiento con menos fatiga.
  • Buen manejo gracias a la posición favorable del mango, bajo peso, diseño corto y mangos ergonómicos.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"