Motion
97 52 37

KNIPEX
97 52 37

Alicates para engarzar de 8 1/2" para conectores de manguito termorretráctiles
Artículo MI #10651432
No. Fabricante 97 52 37
Precio291.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
97 52 37

Alicates para engarzar de 8 1/2" para conectores de manguito termorretráctiles
Artículo MI #10651432
No. Fabricante 97 52 37
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
Precio291.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 1/4 in
  • Longitud
    8 9/16 in
  • Profundidad general
    1 1/4 in
  • Longitud total
    8 1/2 in
  • Peso del envío
    1.14 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    1 1/4 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    8 9/16 in
  • Ancho de pieza única
    8 9/16 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.3 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    8.9 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3 in
  • Peso de la herramienta
    1.06 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 2/3 in
  • Peso
    1.06
  • Ancho
    2 2/3 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Óxido negro
  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo/Azul
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de engarce para conectores de manguito termorretráctiles
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221018276
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221018276

Descripción general

Descripción del fabricante
97 52 37 PLIERS-3 POSICIONES
  • Alta calidad de engaste repetitiva gracias a los troqueles de precisión y al bloqueo integral (mecanismo de liberación automática).
  • La presión de engarce se ha ajustado (calibrado) de forma precisa en la fábrica.
  • Capacidad: 0.5 - 6 mm2 y 22 - 10 AWG.
  • Transmisión óptima de la fuerza gracias a la palanca de palanca para un funcionamiento con menos fatiga.
  • Buen manejo gracias a la posición favorable del mango, bajo peso, diseño corto y mangos ergonómicos.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"