Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 3/8 in
- Longitud8 11/16 in
- Profundidad general1 3/8 in
- Longitud total8 3/4 in
- Peso del envío1.18 libras lbs.
- Altura de pieza única1 3/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única8 11/16 in
- Ancho de pieza única8 11/16 in
- Altura de dimensión de almacenamiento1.3 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento9 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.9 in
- Peso de la herramienta1.105 libras
- Ancho de la herramienta2 11/16 in
- Peso1.105
- Ancho2 11/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaÓxido negro
- Material del cuerpoAcero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
- ColorRojo/Azul
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de crimpado para conectores COAX, BNC y TNC para RG58/174/188/316
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Tipo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6030
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221015862
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221015862
Descripción general
- Alta calidad de engaste repetitiva gracias a los troqueles de precisión y al bloqueo integral (mecanismo de liberación automática).
- La presión de engarce se ha ajustado (calibrado) de forma precisa en la fábrica.
- Transmisión óptima de la fuerza gracias a la palanca de palanca para un funcionamiento con menos fatiga.
- Buen manejo gracias a la posición favorable del mango, bajo peso, diseño corto y mangos con forma ergonómica.
- Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, endurecido con aceite.