Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud6 1/2 in
- Profundidad general1 pulg.
- Longitud total8 in
- Peso del envío1.129 libras lbs.
- Altura de pieza única1 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 1/2 in
- Ancho de pieza única6 1/2 in
- Altura de dimensión de almacenamiento1.01 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento9.53 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.21 in
- Peso de la herramienta0.268 libras
- Ancho de la herramienta4 in
- Peso0.268
- Ancho4 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoAcero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
- ColorRojo/Azul
- País de origenAlemania
- DescripciónTwistor16 Alicates de engarce autoajustables para casquillos de alambre
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Tipo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6030
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221023454
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221023454
Descripción general
- KNIPEX Twistor16 combina las características de una crimpadora frontal y lateral en 1 herramienta.
- El cabezal de engarce puede girarse libremente 360°, con 8 posiciones de bloqueo.
- Los manguitos terminales (con casquillos) se pueden engarzar desde casi cualquier posición de trabajo.
- Crea un perfil de crimpado cuadrado para tamaños de cables entre 26 AWG y 6 AWG.
- Los alicates para engarzar se ajustan automáticamente a diferentes diámetros.
- Se puede acceder a la abertura del engarce desde ambos lados; se pueden introducir mangas de extremo extralargas.
- Es posible engarzar manguitos de extremo doble (con casquillos) hasta 2 x 6 mm2.
- Calidad de engaste repetitiva y alta debido al bloqueo integral (mecanismo de liberación automática).
- Herramienta ligera y práctica, fuerza manual reforzada con mecanismo de palanca.
- Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial; endurecido con aceite.