Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general1 3/8 in
- Longitud total8 in
- Altura de pieza única1 3/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única8 7/16 in
- Ancho de pieza única8 7/16 in
- Peso de la herramienta1.025 libras
- Ancho de la herramienta1 7/8 in
- Peso1.025
- Ancho1 7/8 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material de la hojaPulido
- Material del cuerpoAcero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- ColorRojo/Azul
- Alambre duro con capacidad de corte9/64 in
- Capacidad de corte del alambre para piano1/8 in
- DescripciónPinzas de corte de extremo de perno de alto apalancamiento
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221012885
- MaterialAcero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- Número de piezas1
- Ángulo de la punta85 °
- UPC_NO843221012885
Descripción general
- Cuenta con una mayor capacidad de corte y requiere menos esfuerzo que las pinzas de corte de extremo convencionales.
- Corta clavos, pernos pequeños y alambres, incluido el alambre de piano.
- Excepcional capacidad de corte debido a la unión de alto apalancamiento.
- Dureza del filo de corte (aprox. 64 HRC).
- Capacidad de corte: hasta 15/64" para material blando, hasta 5/32" para medio, hasta 9/64" para duro y hasta 1/8" para alambre de piano.
- Acero al vanadio: forjado, endurecido con aceite de varias etapas.