Motion
71 82 950

KNIPEX
71 82 950

Cortadoras de malla para concreto de 37 1/2"
Artículo MI #10651440
No. Fabricante 71 82 950
Precio284.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
71 82 950

Cortadoras de malla para concreto de 37 1/2"
Artículo MI #10651440
No. Fabricante 71 82 950
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
Precio284.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    1 2/3 in
  • Longitud del mango
    32 1/2 in
  • Altura
    1 3/4 in
  • Longitud
    37 1/2 in
  • Profundidad general
    1 3/4 in
  • Longitud total
    37 1/2 in
  • Altura de pieza única
    1 3/4 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    37 1/2 in
  • Ancho de pieza única
    37 1/2 in
  • Peso de la herramienta
    9.65 libras
  • Ancho de la herramienta
    8 3/8 in
  • Peso
    9.65
  • Ancho
    8 3/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Negro atramentizado
  • Material del cuerpo
    Junta: acero especial para herramientas, forjado
  • Color
    Rojo/Azul
  • Descripción
    Cortadores de malla de hormigón
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.40.3000
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221008222
  • Material
    Junta: acero especial para herramientas, forjado
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221008222
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
71 82 950 BOLSILLOS DE MALLA CONCRETOS
  • La forma especial del cabezal de corte de malla le permite cortar acero estructural que está acostado plano.
  • Capacidad de corte de acero con una dureza de hasta 48 HRC.
  • Los filos de corte robustos son endurecidos por inducción, dureza del filo de corte (aprox. 62 HRC).
  • Tapón forjado con cómodo amortiguador.
  • Buen acceso gracias a la construcción muy plana de la cabeza y la zona articular.
  • Cómodas asas en ángulo para minimizar el esfuerzo.
  • Las resistentes asas bicolor de dos componentes no se deslizan.
  • Ajuste preciso (12 posiciones) mediante el perno de leva.
  • Alto rendimiento de corte con un esfuerzo mínimo gracias a una coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión.
  • Cabezal de corte atornillado, reemplazable.
  • La cuchilla está hecha de acero de alta resistencia al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.
  • La junta está hecha de acero para herramientas especiales, forjado.
  • Los mangos están hechos de tubo de acero, con recubrimiento en polvo.
  • Número de pieza 71 89 950 del cabezal de corte de repuesto.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"