Motion
72 51 160

KNIPEX
72 51 160

Fresas diagonales de 6 1/4" para fibra óptica
Artículo MI #10651441
No. Fabricante 72 51 160
Precio82.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
72 51 160

Fresas diagonales de 6 1/4" para fibra óptica
Artículo MI #10651441
No. Fabricante 72 51 160
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
Precio82.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2/3 in
  • Longitud
    6 9/16 in
  • Profundidad general
    2/3 in
  • Longitud total
    6 1/4 in
  • Altura de pieza única
    2/3 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 9/16 in
  • Ancho de pieza única
    6 9/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.38 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/8 in
  • Peso
    0.38
  • Ancho
    2 1/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Color
    Rojo
  • Descripción
    Fresas diagonales para fibra óptica
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Recubrimiento de plástico
  • Tipo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221013240
  • Material
    Acero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221013240
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
72 51 160 CORTADOR DIAGONAL PARA FIBRA
  • Específicamente diseñado para cortar a ras cables de fibra óptica.
  • Bordes de corte alargados.
  • Los filos de corte están endurecidos por inducción.
  • Incluye resorte de apertura para facilitar el trabajo repetitivo.
  • Acero eléctrico al vanadio; forjado, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo