Motion
9O  21-180 SBA

KNIPEX
9O 21-180 SBA

Cortadora diagonal 25° de 7" angulada
Artículo MI #10651442
No. Fabricante 9O 21-180 SBA
Precio56.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
9O 21-180 SBA

Cortadora diagonal 25° de 7" angulada
Artículo MI #10651442
No. Fabricante 9O 21-180 SBA
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
Precio56.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    5 1/4 in
  • Altura
    5/8 in
  • Longitud
    7 1/4 in
  • Profundidad general
    5/8 in
  • Longitud total
    7 in
  • Altura de pieza única
    5/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 1/4 in
  • Ancho de pieza única
    7 1/4 in
  • Peso de la herramienta
    0.46 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 7/8 in
  • Peso
    0.46
  • Ancho
    1 7/8 in

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Descripción
    Cortador diagonal 25° angulado
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Recubrimiento de plástico
  • Tipo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8203.30.0000
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221020439
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221025311
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTADOR DIAGONAL ANGULADO 9O 21-180
  • Cortadores diagonales en ángulo de 25 grados.
  • Ergonomía aprobada con junta eléctrica.
  • Filo de corte de precisión extralargo.
  • Para un uso duro y continuo.
  • Diseño de alto apalancamiento para un 30 % más de potencia de corte.
  • Los filos de corte endurecidos por inducción cortan cobre, aluminio, alambre duro, alambre de piano y ACSR.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo