Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 1/16 in
- Longitud5 1/8 in
- Profundidad general1 1/16 in
- Longitud total5 in
- Altura de pieza única1 1/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 1/8 in
- Ancho de pieza única5 1/8 in
- Peso de la herramienta0.27 libras
- Ancho de la herramienta2 1/8 in
- Peso0.27
- Ancho2 1/8 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoAcero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- ColorRojo/amarillo
- Alambre duro con capacidad de corte1/16 in
- DescripciónDiagonal Cutters-1000V Aislado
- Color del mangoRojo/amarillo
- Material del mango1000V Aislado, multicomponente, VDE
- Tipo de mango1000V Aislado, multicomponente, VDE
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221018191
- MaterialAcero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221018191
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- La herramienta esencial para un uso versátil.
- Material de alta calidad y mano de obra precisa para una larga vida útil.
- Bordes de corte de precisión para alambre blando y duro.
- Corte limpio de alambres finos de cobre, incluso en las puntas de los filos de corte.
- Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 62 HRC) para una larga vida útil.
- Estilo de cabeza estrecha para uso en áreas confinadas.
- Capacidad de corte: hasta 1/8" para blando, hasta 3/32" para medio y hasta 1/16" para cable duro.
- 1000V empuñaduras multicomponente, probadas por VDE.
- Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite en múltiples pasos.