Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango3 in
- Altura1/2 in
- Longitud4 13/16 in
- Profundidad general1/2 in
- Longitud total5 in
- Altura de pieza única1/2 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única4 13/16 in
- Ancho de pieza única4 13/16 in
- Peso de la herramienta0.19 libras
- Ancho de la herramienta1 15/16 in
- Peso0.19
- Ancho1 15/16 in
Detalles
- AplicaciónCable duro, cable blando, cables de cobre finos
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- ColorRojo
- Tipo de cortadoraDiagonal
- Capacidad de corte (cobre y aluminio)3 mm
- Alambre duro con capacidad de corte1/16 in
- Capacidad de corte del cable metálico1.50 mm
- DescripciónFresas diagonales
- Mango ergonómicoNo
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Estilo de mangoEmpuñadura sumergida
- Tipo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.20.6060
- Apalancamiento altoNo
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221001766
- MaterialAcero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221001766
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- La herramienta esencial para un uso versátil.
- Material de alta calidad y mano de obra precisa para una larga vida útil.
- Bordes de corte de precisión para alambre blando y duro.
- Corte limpio de alambres finos de cobre, incluso en las puntas de los filos de corte.
- Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 62 HRC) para una larga vida útil.
- Estilo de cabeza estrecha para uso en áreas confinadas.
- Capacidad de corte: hasta 1/8" para blando, hasta 3/32" para medio y hasta 1/16" para cable duro.
- Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite en múltiples pasos.