Motion
70 01 110

KNIPEX
70 01 110

Fresa diagonal - 4.5000 in de longitud total
Artículo MI #10651446
No. Fabricante 70 01 110
Precio37.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
70 01 110

Fresa diagonal - 4.5000 in de longitud total
Artículo MI #10651446
No. Fabricante 70 01 110
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
Precio37.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    2 3/4 in
  • Altura
    1/2 in
  • Longitud
    4 9/16 in
  • Profundidad general
    1/2 in
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Altura de pieza única
    1/2 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    4 9/16 in
  • Ancho de pieza única
    4 9/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.175 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 15/16 in
  • Peso
    0.175
  • Ancho
    1 15/16 in

Detalles

  • Aplicación
    Cable duro, cable blando, cables de cobre finos
  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Color
    Rojo
  • Tipo de cortadora
    Diagonal
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    3 mm;0.1181 pulg.
  • Alambre duro con capacidad de corte
    3/64 in
  • Capacidad de corte del cable metálico
    1.20 mm;0.0472 pulg.
  • Descripción
    Fresas diagonales
  • Mango ergonómico
    No
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Recubrimiento de plástico
  • Estilo de mango
    Revestimiento de plástico
  • Tipo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Apalancamiento alto
    No
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221013011
  • Material
    Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221013011
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
70 01 110 CUTTERS DIAGONALES
  • La herramienta esencial para un uso versátil.
  • Material de alta calidad y mano de obra precisa para una larga vida útil.
  • Bordes de corte de precisión para alambre blando y duro.
  • Corte limpio de alambres finos de cobre, incluso en las puntas de los filos de corte.
  • Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 62 HRC) para una larga vida útil.
  • Estilo de cabeza estrecha para uso en áreas confinadas.
  • Capacidad de corte: hasta 1/8" para blando, hasta 5/64" para medio y hasta 3/64" para cable duro.
  • Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite en múltiples pasos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"