Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango4 in
- Altura3/4 in
- Longitud5 1/8 in
- Profundidad general3/4 in
- Longitud total5 in
- Altura de pieza única3/4 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 1/8 in
- Ancho de pieza única5 1/8 in
- Peso de la herramienta0.255 libras
- Ancho de la herramienta2 3/16 in
- Peso0.255
- Ancho2 3/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- ColorRojo/Azul
- Alambre duro con capacidad de corte1/16 in
- DescripciónFresas diagonales
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Tipo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221013028
- MaterialAcero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221013028
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- La herramienta esencial para un uso versátil.
- Material de alta calidad y mano de obra precisa para una larga vida útil.
- Bordes de corte de precisión para alambre blando y duro.
- Corte limpio de alambres finos de cobre, incluso en las puntas de los filos de corte.
- Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 62 HRC) para una larga vida útil.
- Estilo de cabeza estrecha para uso en áreas confinadas.
- Capacidad de corte: hasta 1/8" para blando, hasta 3/32" para medio y hasta 1/16" para cable duro.
- Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite en múltiples pasos.