Motion
70 02 140

KNIPEX
70 02 140

Fresas diagonales de 5 1/2"
Artículo MI #10651450
No. Fabricante 70 02 140
Precio61.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
70 02 140

Fresas diagonales de 5 1/2"
Artículo MI #10651450
No. Fabricante 70 02 140
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
Precio61.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/8 in
  • Longitud
    5 7/8 in
  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    5 1/2 in
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 7/8 in
  • Ancho de pieza única
    5 7/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.345 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/8 in
  • Peso
    0.345
  • Ancho
    2 1/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Color
    Rojo/Azul
  • Alambre duro con capacidad de corte
    5/64 in
  • Descripción
    Fresas diagonales
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221001803
  • Material
    Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221001803
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
70 02 140 FRESAS DIAGONALES-EMPUÑADURA CÓMODA
  • La herramienta esencial para un uso versátil.
  • Material de alta calidad y mano de obra precisa para una larga vida útil.
  • Bordes de corte de precisión para alambre blando y duro.
  • Corte limpio de alambres finos de cobre, incluso en las puntas de los filos de corte.
  • Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 62 HRC) para una larga vida útil.
  • Estilo de cabeza estrecha para uso en áreas confinadas.
  • Capacidad de corte: hasta 5/32" para blando, hasta 3/32" para medio y hasta 5/64" para cable duro.
  • Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite en múltiples pasos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo