Especificaciones
Dimensions
- Altura7/8 in
- Longitud7 3/8 in
- Profundidad general7/8 in
- Longitud total7 in
- Altura de pieza única7/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única7 3/8 in
- Ancho de pieza única7 3/8 in
- Peso de la herramienta0.56 libras
- Ancho de la herramienta2 3/16 in
- Peso0.56
- Ancho2 3/16 in
Details
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoAcero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- ColorRojo/Azul
- Alambre duro con capacidad de corte3/32 in
- DescripciónFresas diagonales
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Tipo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221013080
- MaterialAcero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- Número de piezas1
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
Descripción del fabricante
70 05 180 FRESAS DIAGONALES-EMPUÑADURA CÓMODA
- La herramienta esencial para un uso versátil.
- Material de alta calidad y mano de obra precisa para una larga vida útil.
- Bordes de corte de precisión para alambre blando y duro.
- Corte limpio de alambres finos de cobre, incluso en las puntas de los filos de corte.
- Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 62 HRC) para una larga vida útil.
- Estilo de cabeza estrecha para uso en áreas confinadas.
- Capacidad de corte: hasta 5/32" para blando, hasta 1/8" para medio y hasta 3/32" para cable duro.
- Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite en múltiples pasos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad