Motion
70 06 180

KNIPEX
70 06 180

7" Diagonal Cutters-1000V Aislado
Artículo MI #10651455
No. Fabricante 70 06 180
Price$92.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
70 06 180

7" Diagonal Cutters-1000V Aislado
Artículo MI #10651455
No. Fabricante 70 06 180
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
Price$92.54/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    1 3/16 in
  • Longitud
    7 5/16 in
  • Profundidad general
    1 3/16 in
  • Longitud total
    7 in
  • Altura de pieza única
    1 3/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 5/16 in
  • Ancho de pieza única
    7 5/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.585 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/8 in
  • Peso
    0.585
  • Ancho
    2 1/8 in

Details

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Material del cuerpo
    Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Color
    Rojo/amarillo
  • Alambre duro con capacidad de corte
    3/32 in
  • Descripción
    Diagonal Cutters-1000V Aislado
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Tipo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Aislado
    Sí
  • Mango aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221004965
  • Material
    Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221004965
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
70 06 180 CUTTERS-1, 000V
  • La herramienta esencial para un uso versátil.
  • Material de alta calidad y mano de obra precisa para una larga vida útil.
  • Bordes de corte de precisión para alambre blando y duro.
  • Corte limpio de alambres finos de cobre, incluso en las puntas de los filos de corte.
  • Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 62 HRC) para una larga vida útil.
  • Estilo de cabeza estrecha para uso en áreas confinadas.
  • Capacidad de corte: hasta 5/32" para blando, hasta 1/8" para medio y hasta 3/32" para cable duro.
  • 1000V empuñaduras multicomponente, probadas por VDE.
  • Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite en múltiples pasos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo