Especificaciones
Dimensions
- Longitud del mango2 3/4 in
- Altura9/16 in
- Longitud4 2/3 in
- Profundidad general9/16 in
- Longitud total4.5000 pulg.
- Altura de pieza única9/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única4 2/3 in
- Ancho de pieza única4 2/3 in
- Peso de la herramienta91 g, 3.21 oz
- Ancho de la herramienta2 1/8 in
- Peso91 g, 3.21 oz
- Ancho2 1/8 in
Details
- AplicaciónCable duro, cable blando, cables de cobre finos
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- ColorRojo
- Tipo de cortadoraDiagonal
- Capacidad de corte (cobre y aluminio)3 mm;0.1180 pulg.
- Alambre duro con capacidad de corte3/64 in
- DescripciónFresas diagonales
- Mango ergonómicoNo
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Estilo de mangoMuelle abierto, revestimiento de plástico
- Tipo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.20.6060
- Apalancamiento altoNo
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221013110
- MaterialAcero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221013110
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
Descripción del fabricante
70 11 110 CUTTERS DIAGONALES
- La herramienta esencial para un uso versátil.
- Material de alta calidad y mano de obra precisa para una larga vida útil.
- Bordes de corte de precisión para alambre blando y duro.
- Corte limpio de alambres finos de cobre, incluso en las puntas de los filos de corte.
- Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 62 HRC) para una larga vida útil.
- Estilo de cabeza estrecha para uso en áreas confinadas.
- Capacidad de corte: hasta 1/8" para blando, hasta 5/64" para medio y hasta 3/64" para cable duro.
- Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite en múltiples pasos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad