Motion
72 01 140

KNIPEX
72 01 140

Fresa diagonal - 5.5000 in de longitud total
Artículo MI #10651459
No. Fabricante 72 01 140
Precio57.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
72 01 140

Fresa diagonal - 5.5000 in de longitud total
Artículo MI #10651459
No. Fabricante 72 01 140
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
Su precio$57.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5/8 in
  • Longitud
    5 3/8 in
  • Profundidad general
    5/8 in
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Altura de pieza única
    5/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 3/8 in
  • Ancho de pieza única
    5 3/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.275 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 15/16 in
  • Peso
    0.275
  • Ancho
    1 15/16 in

Detalles

  • Aplicación
    Plásticos y espumas, alambre blando
  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo
  • Tipo de cortadora
    Diagonal
  • Descripción
    Alicates diagonales para plásticos de corte a ras
  • Mango ergonómico
    No
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Recubrimiento de plástico
  • Estilo de mango
    Muelle abierto
  • Tipo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Apalancamiento alto
    No
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221001858
  • Material
    Acero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • Reafilado
    No
  • UPC_NO
    843221001858
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
72 01 140 CORTADORES EN DIAGONAL PARA
  • Proporciona un corte totalmente a ras al cortar bridas, plástico y metales blandos.
  • Para el corte casi al ras de componentes de plástico moldeados de los bebederos.
  • Incluye resorte de apertura para facilitar el trabajo repetitivo.
  • Acero eléctrico al vanadio; forjado, endurecido con aceite.
  • Corta materiales blandos como plomo en un corte al ras.
  • Cortar la superficie a ras del suelo.
  • Con resorte de apertura.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo