Motion
72 02 125

KNIPEX
72 02 125

Fresa diagonal - 5 pulg. Longitud total
Artículo MI #10651462
No. Fabricante 72 02 125
Price$60.24/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
72 02 125

Fresa diagonal - 5 pulg. Longitud total
Artículo MI #10651462
No. Fabricante 72 02 125
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
Su precio$60.24/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del mango
    3 in
  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    5 1/16 in
  • Profundidad general
    1 pulg.
  • Longitud total
    5 in
  • Altura de pieza única
    1 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 1/16 in
  • Ancho de pieza única
    5 1/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.235 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/8 in
  • Peso
    0.235
  • Ancho
    2 1/8 in

Details

  • Aplicación
    Plásticos y espumas, alambre blando
  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo/Azul
  • Tipo de cortadora
    Diagonal
  • Descripción
    Alicates diagonales para plásticos de corte a ras
  • Mango ergonómico
    Sí
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Estilo de mango
    Asas multicomponente, resorte abierto
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Apalancamiento alto
    No
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221013196
  • Material
    Acero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221013196
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
72 02 125 CORTADORES EN DIAGONAL PARA
  • Proporciona un corte totalmente a ras al cortar bridas, plástico y metales blandos.
  • Para el corte casi al ras de componentes de plástico moldeados de los bebederos.
  • Incluye resorte de apertura para facilitar el trabajo repetitivo.
  • Acero eléctrico al vanadio; forjado, endurecido con aceite.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo