Motion
72 11 160

KNIPEX
72 11 160

Alicates diagonales de 6 1/4" para plásticos de corte a ras 45° en ángulo
Artículo MI #10651463
No. Fabricante 72 11 160
Precio128.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
72 11 160

Alicates diagonales de 6 1/4" para plásticos de corte a ras 45° en ángulo
Artículo MI #10651463
No. Fabricante 72 11 160
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
Precio128.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    3 3/4 in
  • Altura
    2/3 in
  • Longitud
    6 3/8 in
  • Profundidad general
    2/3 in
  • Longitud total
    6 1/4 in
  • Altura de pieza única
    2/3 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 3/8 in
  • Ancho de pieza única
    6 3/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.375 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 in
  • Peso
    0.375
  • Ancho
    2 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo
  • Descripción
    Alicates diagonales para plásticos de corte a ras 45° en ángulo
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Recubrimiento de plástico
  • Tipo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221001889
  • Material
    Acero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221001889
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
72 11 160 CORTADORES EN DIAGONAL PARA
  • Proporciona un corte totalmente a ras al cortar bridas, plástico y metales blandos.
  • Para el corte casi al ras de componentes de plástico moldeados de los bebederos.
  • Incluye resorte de apertura para facilitar el trabajo repetitivo.
  • Acero eléctrico al vanadio; forjado, endurecido con aceite.
  • 45˚ hojas anguladas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo