Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango3 3/4 in
- Altura1 pulg.
- Longitud5 7/8 in
- Profundidad general1 pulg.
- Longitud total6 1/4 in
- Altura de pieza única1 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 7/8 in
- Ancho de pieza única5 7/8 in
- Peso de la herramienta0.385 libras
- Ancho de la herramienta2 1/16 in
- Peso0.385
- Ancho2 1/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo
- DescripciónAlicates diagonales para plásticos de corte a ras 85° en ángulo
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Tipo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221001896
- MaterialAcero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221001896
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Proporciona un corte totalmente a ras al cortar bridas, plástico y metales blandos.
- Para el corte casi al ras de componentes de plástico moldeados de los bebederos.
- Incluye resorte de apertura para facilitar el trabajo repetitivo.
- Acero eléctrico al vanadio; forjado, endurecido con aceite.
- 85˚ hojas anguladas.