Motion
78 06 125

KNIPEX
78 06 125

Fresa diagonal Super Knips® - 5 pulg. Longitud total
Artículo MI #10651468
No. Fabricante 78 06 125
Precio60.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
78 06 125

Fresa diagonal Super Knips® - 5 pulg. Longitud total
Artículo MI #10651468
No. Fabricante 78 06 125
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
Precio60.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    0.3543 pulg., 9 mm
  • Longitud del mango
    3 1/2 in
  • Altura
    23/32 in
  • Longitud de la mordaza
    9 mm
  • Grosor de la mordaza
    7.50 mm;0.2953 pulg.
  • Longitud
    5 3/8 in
  • Profundidad general
    23/32 in
  • Longitud total
    5 in
  • Altura de pieza única
    23/32 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 3/8 in
  • Ancho de pieza única
    5 3/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.137 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 in
  • Peso
    0.137
  • Ancho
    2 in

Detalles

  • Aplicación
    Electrónica, trabajos de corte fino, mecánica fina
  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable Inox
  • Color
    Rojo/amarillo
  • Tipo de cortadora
    Corte de corte
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    0.2 - 1.60 mm;0.0079 - 0.0630 pulg.
  • Alambre duro con capacidad de corte
    1 mm;0.0394 pulg.
  • Descripción
    Electrónica Super Knips® VDE
  • Mango ergonómico
    verdadero
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Estilo de mango
    Agarres aislados de varios componentes, probados con VDE
  • Tipo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Apalancamiento alto
    falso
  • Aislado
    Sí
  • Mango aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221024178
  • Material
    Acero inoxidable Inox
  • Número de piezas
    1
  • Reafilado
    No
  • UPC_NO
    843221024178
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
78 06 125 SÚPER KNIPS VDE ELECTRÓNICOS
  • Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino en electrónica y mecánica fina.
  • Bordes de corte esmerilados y muy afilados sin bisel para un corte a ras perfecto para bridas de cable.
  • Las puntas con forma de precisión cortan alambres apoyados en una placa de 1/64" (0.2 mm) de diámetro.
  • Junta con remache de acero inoxidable.
  • Movimiento extremadamente suave para una fatiga mínima del operador.
  • Incluye resorte de apertura para facilitar el trabajo repetitivo.
  • Aproximadamente un 20 % más ligero que los alicates electrónicos convencionales.
  • Las ranuras del mango proporcionan un agarre estable al aplicar una ligera presión.
  • Dureza del filo de corte (aprox. 54 HRC).
  • 1000V empuñaduras de plástico sumergidas, probadas en VDE.
  • Acero inoxidable INOX.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo