Motion
78 03 140

KNIPEX
78 03 140

Fresa diagonal Super Knips® - 5 1/2 pulg. Longitud total
Artículo MI #10651469
No. Fabricante 78 03 140
Precio55.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
78 03 140

Fresa diagonal Super Knips® - 5 1/2 pulg. Longitud total
Artículo MI #10651469
No. Fabricante 78 03 140
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
Su precio$55.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    31/64 in
  • Longitud del mango
    4 in
  • Altura
    9/16 in
  • Longitud de la mordaza
    12.30 mm
  • Grosor de la mordaza
    9.20 mm;0.3622 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    39/64 in
  • Longitud
    5 5/8 in
  • Profundidad general
    9/16 in
  • Longitud total
    5 1/2 in
  • Altura de pieza única
    9/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 5/8 in
  • Ancho de pieza única
    5 5/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.187 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 31/32 in
  • Peso
    0.187
  • Ancho
    1 31/32 in

Detalles

  • Aplicación
    Corbatas para cables, electrónica, mecánica fina
  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable Inox
  • Color
    Rojo/Azul
  • Tipo de cortadora
    Corte de corte
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    0.2 - 2.10 mm
  • Descripción
    Electrónica Super Knips® XL
  • Mango ergonómico
    Sí
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Estilo de mango
    Mangos multicomponente, limitador de apertura, resorte de apertura
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Apalancamiento alto
    No
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221023263
  • Material
    Acero inoxidable Inox
  • Número de piezas
    1
  • Reafilado
    No
  • UPC_NO
    843221023263
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
78 03 140 SUPERRODILLOS XL
  • La versión de 5 1/2" es para una mayor estabilidad y rendimiento de corte.
  • Bordes de corte rectificados de precisión sin bisel para cortar a ras los cables más finos, por ejemplo, en electrónica e ingeniería de precisión.
  • Las puntas con forma precisa también cortan alambres adyacentes de 1/64" (0.20 mm) de diámetro.
  • Muelle de apertura y limitador de apertura ancho de mango fácil de usar.
  • Movimiento extremadamente suave para una fatiga mínima del operador.
  • Dureza del filo de corte (aprox. 54 HRC).
  • Acero inoxidable INOX.
  • Con resorte de apertura y limitador de apertura.
  • Dureza del filo de corte aprox. 54 HRC.
  • INOX - acero para herramientas.
  • Cabeza pulida.
  • Mangos con agarres multicomponente.