Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla7/32 in
- Longitud del mango4 in
- Altura3/4 in
- Ancho de la mordaza17/32 in
- Longitud5 in
- Profundidad general3/4 in
- Longitud total5 in
- Altura de pieza única3/4 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 in
- Ancho de pieza única5 in
- Peso de la herramienta0.125 libras
- Ancho de la herramienta1 15/16 in
- Peso0.125
- Ancho1 15/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero inoxidable Inox
- ColorRojo/Azul
- DescripciónElectrónica Super Knips®
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Tipo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221002015
- MaterialAcero inoxidable Inox
- Número de piezas1
- UPC_NO843221002015
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino en electrónica y mecánica fina.
- Bordes de corte esmerilados y muy afilados sin bisel para un corte a ras perfecto para bridas de cable.
- Las puntas con forma de precisión cortan alambres apoyados en una placa de 1/64" (0.2 mm) de diámetro.
- Junta con remache de acero inoxidable.
- Movimiento extremadamente suave para una fatiga mínima del operador.
- Incluye resorte de apertura para facilitar el trabajo repetitivo.
- Aproximadamente un 20 % más ligero que los alicates electrónicos convencionales.
- Las ranuras del mango proporcionan un agarre estable al aplicar una ligera presión.
- Dureza del filo de corte (aprox. 54 HRC).
- Acero inoxidable INOX.
- Dureza del filo de corte aprox. 54 HRC.
- INOX - acero para herramientas.
- Mangos con agarres multicomponente.