Motion
78 31 125

KNIPEX
78 31 125

Fresa diagonal Super Knips® - 5 pulg. Longitud total
Artículo MI #10651472
No. Fabricante 78 31 125
Precio54.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
78 31 125

Fresa diagonal Super Knips® - 5 pulg. Longitud total
Artículo MI #10651472
No. Fabricante 78 31 125
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
Precio54.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    23/64 in
  • Longitud del mango
    3 1/2 in
  • Altura
    2/3 in
  • Longitud de la mordaza
    9 mm
  • Grosor de la mordaza
    7.50 mm;0.2953 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    17/32 in
  • Longitud
    5 1/8 in
  • Profundidad general
    2/3 in
  • Longitud total
    5 in
  • Altura de pieza única
    2/3 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 1/8 in
  • Ancho de pieza única
    5 1/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.13 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 in
  • Peso
    0.13
  • Ancho
    2 in

Detalles

  • Aplicación
    Electrónica, mecánica fina, alambre blando
  • Acabado de la cuchilla
    Óxido negro
  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales
  • Color
    Rojo/Azul
  • Tipo de cortadora
    Corte de corte
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    0.2 - 1.60 mm;0.0079 - 0.0630 pulg.
  • Descripción
    Electrónica Super Knips®
  • Mango ergonómico
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Estilo de mango
    Mangos multicomponente, cargados por resorte
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Apalancamiento alto
    No
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221002022
  • Material
    Acero para herramientas especiales
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221002022
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
78 31 125 ELECTRÓNICA SUPER
  • Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino en electrónica y mecánica fina.
  • Bordes de corte esmerilados y muy afilados sin bisel para un corte a ras perfecto para bridas de cable.
  • Las puntas con forma de precisión cortan alambres apoyados en una placa de 1/64" (0.2 mm) de diámetro.
  • Junta con remache de acero inoxidable.
  • Movimiento extremadamente suave para una fatiga mínima del operador.
  • Incluye resorte de apertura para facilitar el trabajo repetitivo.
  • Aproximadamente un 20 % más ligero que los alicates electrónicos convencionales.
  • Las ranuras del mango proporcionan un agarre estable al aplicar una ligera presión.
  • Cabeza estrecha; dureza de los filos de corte (aprox. 60 HRC).
  • Acero especial para herramientas, pulido.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"