Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla23/64 in
- Longitud del mango4 in
- Altura5/8 in
- Longitud de la mordaza9 mm
- Grosor de la mordaza7.50 mm;0.2953 pulg.
- Ancho de la mordaza17/32 in
- Longitud5 1/8 in
- Profundidad general5/8 in
- Longitud total5 in
- Altura de pieza única5/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 1/8 in
- Ancho de pieza única5 1/8 in
- Peso de la herramienta0.13 libras
- Ancho de la herramienta1 15/16 in
- Peso0.13
- Ancho1 15/16 in
Detalles
- AplicaciónElectrónica, cable de fibra óptica, mecánica fina
- Acabado de la cuchillaÓxido negro
- Material del cuerpoAcero especial para herramientas, endurecido con aceite multietapa
- ColorRojo/Azul
- Tipo de cortadoraCorte de corte
- Capacidad de corte (cobre y aluminio)0.2 - 1.60 mm;0.0079 - 0.0630 pulg.
- Alambre duro con capacidad de corte1/64 pulg.
- DescripciónElectrónica Super Knips®
- Mango ergonómicoverdadero
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Estilo de mangoMulticomponente, cargado por resorte
- Tipo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6060
- Apalancamiento altofalso
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221002039
- MaterialAcero especial para herramientas, endurecido con aceite multietapa
- Número de piezas1
- ReafiladoNo
- UPC_NO843221002039
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino en electrónica y mecánica fina.
- Bordes de corte esmerilados y muy afilados sin bisel para un corte a ras perfecto para bridas de cable.
- Las puntas con forma de precisión cortan alambres apoyados en una placa de 1/64" (0.2 mm) de diámetro.
- Junta con remache de acero inoxidable.
- Movimiento extremadamente suave para una fatiga mínima del operador.
- Incluye resorte de apertura para facilitar el trabajo repetitivo.
- Aproximadamente un 20 % más ligero que los alicates electrónicos convencionales.
- Las ranuras del mango proporcionan un agarre estable al aplicar una ligera presión.
- Adecuado para cortar cables de fibra de vidrio (fibra óptica); dureza de vanguardia (aprox. 64 HRC).
- Acero especial para herramientas, endurecido con aceite multietapa.