Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla31/64 in
- Longitud del mango4 in
- Altura9/16 in
- Longitud de la mordaza12.30 mm
- Grosor de la mordaza9.20 mm;0.3600 pulg.
- Ancho de la mordaza39/64 in
- Longitud5 5/8 in
- Profundidad general9/16 in
- Longitud total5 1/2 in
- Altura de pieza única9/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 5/8 in
- Ancho de pieza única5 5/8 in
- Peso de la herramienta0.187 libras
- Ancho de la herramienta3 1/4 in
- Peso0.187
- Ancho3 1/4 in
Detalles
- AplicaciónRecorte de conductores de componentes, conjunto de componentes electrónicos, trabajo fino, cable blando
- Acabado de la cuchillaÓxido negro
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales
- ColorRojo/Azul
- Tipo de cortadoraCorte de corte
- Capacidad de corte (cobre y aluminio)0.2 - 2.10 mm
- Alambre duro con capacidad de corte1.40 mm
- DescripciónElectrónica Super Knips® XL
- Mango ergonómicoSí
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Estilo de mangoComponente doble, ESD-Safe
- Tipo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6060
- Apalancamiento altoNo
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221023287
- MaterialAcero para herramientas especiales
- Número de piezas1
- UPC_NO843221023287
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- La versión de 5 1/2" es para una mayor estabilidad y rendimiento de corte.
- Bordes de corte rectificados de precisión sin bisel para cortar a ras los cables más finos, por ejemplo, en electrónica e ingeniería de precisión.
- Las puntas con forma precisa también cortan alambres adyacentes de 1/64" (0.20 mm) de diámetro.
- Muelle de apertura y limitador de apertura ancho de mango fácil de usar.
- Movimiento extremadamente suave para una fatiga mínima del operador.
- Dureza del filo de corte (aprox. 64 HRC).
- Acero especial para herramientas, pulido.
- Con resorte de apertura y limitador de apertura.
- Dureza de vanguardia aprox. 64 HRC.
- Los filos de corte se endurecen adicionalmente por inducción.
- Acero especial para herramientas, endurecido con aceite en múltiples etapas.
- Pinzas pulidas.
- Mangos con agarres multicomponente.