Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla23/64 in
- Longitud del mango3 1/2 in
- Altura13/16 in
- Longitud de la mordaza9 mm
- Grosor de la mordaza7.50 mm;0.2953 pulg.
- Ancho de la mordaza17/32 in
- Longitud5 1/8 in
- Profundidad general13/16 in
- Longitud total5 in
- Altura de pieza única13/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 1/8 in
- Ancho de pieza única5 1/8 in
- Peso de la herramienta0.135 libras
- Ancho de la herramienta1 15/16 in
- Peso0.135
- Ancho1 15/16 in
Detalles
- AplicaciónEnsamblaje electrónico, trabajo fino, corte a ras
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero inoxidable Inox
- ColorAzul/gris
- Tipo de cortadoraCorte de corte
- Capacidad de corte (cobre y aluminio)0.2 - 1.60 mm;0.0079 - 0.0630 pulg.
- Alambre duro con capacidad de corte1 mm;0.0394 pulg.
- DescripciónMangos Super Knips®-ESD para electrónica
- Mango ergonómicoverdadero
- Color del mangoAzul/Gris
- Material del mangoESD multicomponente
- Estilo de mangoComponente doble, ESD-Safe, resorte abierto
- Tipo de mangoESD multicomponente
- Código de armonización8203.20.6060
- Apalancamiento altofalso
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221013608
- MaterialAcero inoxidable Inox
- Número de piezas1
- UPC_NO843221013608
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino en electrónica y mecánica fina.
- Bordes de corte esmerilados y muy afilados sin bisel para un corte a ras perfecto para bridas de cable.
- Las puntas con forma de precisión cortan alambres apoyados en una placa de 1/64" (0.2 mm) de diámetro.
- Junta con remache de acero inoxidable.
- Movimiento extremadamente suave para una fatiga mínima del operador.
- Incluye resorte de apertura para facilitar el trabajo repetitivo.
- Aproximadamente un 20 % más ligero que los alicates electrónicos convencionales.
- Las ranuras del mango proporcionan un agarre estable al aplicar una ligera presión.
- Dureza del filo de corte (aprox. 54 HRC).
- La descarga electrostática (ESD) maneja la energía electrostática de descarga a través de las manijas de manera gradual y controlada, lo que protege los componentes en peligro de descarga electrostática.
- Acero inoxidable INOX.