Motion
78 71 125 ESD

KNIPEX
78 71 125 ESD

Mangos Super Knips®-ESD para electrónica de 5"
Artículo MI #10651483
No. Fabricante 78 71 125 ESD
Precio74.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
78 71 125 ESD

Mangos Super Knips®-ESD para electrónica de 5"
Artículo MI #10651483
No. Fabricante 78 71 125 ESD
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
Precio74.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    23/64 in
  • Longitud del mango
    3 1/2 in
  • Altura
    3/4 in
  • Ancho de la mordaza
    17/32 in
  • Longitud
    5 1/8 in
  • Profundidad general
    3/4 in
  • Longitud total
    5 in
  • Altura de pieza única
    3/4 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 1/8 in
  • Ancho de pieza única
    5 1/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.135 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 15/16 in
  • Peso
    0.135
  • Ancho
    1 15/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Óxido negro
  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales
  • Color
    Azul/gris
  • Descripción
    Mangos Super Knips®-ESD para electrónica
  • Color del mango
    Azul/Gris
  • Material del mango
    ESD multicomponente
  • Tipo de mango
    ESD multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221013646
  • Material
    Acero para herramientas especiales
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221013646
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
78 71 125 ELECTRÓNICA ESD
  • Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino en electrónica y mecánica fina.
  • Bordes de corte esmerilados y muy afilados sin bisel para un corte a ras perfecto para bridas de cable.
  • Las puntas con forma de precisión cortan alambres apoyados en una placa de 1/64" (0.2 mm) de diámetro.
  • Junta con remache de acero inoxidable.
  • Movimiento extremadamente suave para una fatiga mínima del operador.
  • Incluye resorte de apertura para facilitar el trabajo repetitivo.
  • Aproximadamente un 20 % más ligero que los alicates electrónicos convencionales.
  • Las ranuras del mango proporcionan un agarre estable al aplicar una ligera presión.
  • Dureza del filo de corte (aprox. 64 HRC).
  • Recolector de plomo, sin pérdida incontrolada de los extremos del cable cortado.
  • La descarga electrostática (ESD) maneja la energía electrostática de descarga a través de las manijas de manera gradual y controlada, lo que protege los componentes en peligro de descarga electrostática.
  • Acero especial para herramientas, pulido.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo