Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla35/64 in
- Longitud del mango3 3/4 in
- Altura7/8 in
- Ancho de la mordaza13/32 in
- Longitud5 in
- Profundidad general7/8 in
- Longitud total5 in
- Altura de pieza única7/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 in
- Ancho de pieza única5 in
- Peso de la herramienta0.18 libras
- Ancho de la herramienta2 1/8 in
- Peso0.18
- Ancho2 1/8 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaÓxido negro
- Material del cuerpoAcero especial para herramientas de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- ColorRojo
- Alambre duro con capacidad de corte1/32 in
- Capacidad de corte del alambre para piano1/64 in
- DescripciónFresas diagonales electrónicas
- Color del mangoRojo
- Material del mangoPlástico
- Tipo de mangoPlástico
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221005191
- MaterialAcero especial para herramientas de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221005191
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Junta atornillada para una alta precisión y tolerancia al estrés.
- Para un montaje muy preciso en electrónica y mecánica fina.
- Bordes de corte afilados y rectificados para alambre duro suave y alambre de piano.
- Dureza del filo de corte (aprox. 64 HRC).
- Resorte doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
- Capacidad de corte: hasta 3/64" para cable blando, hasta 3/64" para medio, hasta 1/32" para duro y hasta 1/64" para cable de piano.
- Con bisel.
- Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.
- Corte semiempotrado.
- Con corte afilado y rectificado para alambre blando y duro y alambre de piano.