Motion
75 12 125

KNIPEX
75 12 125

Fresas diagonales electrónicas de 5"
Artículo MI #10651486
No. Fabricante 75 12 125
Precio114.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
75 12 125

Fresas diagonales electrónicas de 5"
Artículo MI #10651486
No. Fabricante 75 12 125
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
Precio114.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    35/64 in
  • Longitud del mango
    3 3/4 in
  • Altura
    2/3 in
  • Ancho de la mordaza
    13/32 in
  • Longitud
    5 in
  • Profundidad general
    2/3 in
  • Longitud total
    5 in
  • Altura de pieza única
    2/3 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 in
  • Ancho de pieza única
    5 in
  • Peso de la herramienta
    0.175 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/8 in
  • Peso
    0.175
  • Ancho
    2 1/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Óxido negro
  • Material del cuerpo
    Acero especial para herramientas de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Color
    Rojo
  • Alambre duro con capacidad de corte
    1/32 in
  • Capacidad de corte del alambre para piano
    1/64 in
  • Descripción
    Fresas diagonales electrónicas
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Plástico
  • Tipo de mango
    Plástico
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221013394
  • Material
    Acero especial para herramientas de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221013394
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
75 12 125 CORTADORES EN DIAGONAL ELECTRÓNICOS
  • Junta atornillada para una alta precisión y tolerancia al estrés.
  • Para un montaje muy preciso en electrónica y mecánica fina.
  • Bordes de corte afilados y rectificados para alambre duro suave y alambre de piano.
  • Dureza del filo de corte (aprox. 64 HRC).
  • Resorte doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • Capacidad de corte: hasta 3/64" para cable blando, hasta 3/64" para medio, hasta 1/32" para duro y hasta 1/64" para cable de piano.
  • Con el bisel y el recogedor de cables, no hay pérdida incontrolada de los extremos de los cables cortados.
  • Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo