Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla0.6299 pulg., 16 mm
- Altura1/2 in
- Longitud de la mordaza16 mm
- Grosor de la mordaza9 mm;0.3543 pulg.
- Longitud4 13/16 in
- Profundidad general1/2 in
- Longitud total5 in
- Altura de pieza única1/2 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única4 13/16 in
- Ancho de pieza única4 13/16 in
- Peso de la herramienta0.19 libras
- Ancho de la herramienta2 in
- Peso0.19
- Ancho2 in
Detalles
- AplicaciónElectromecánica, Alambre duro, Alambre duro medio, Alambre para piano, Alambre blando
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoAcero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- ColorRojo
- Tipo de cortadoraDiagonal
- Capacidad de corte (cobre y aluminio)0.4 - 3 mm
- Alambre duro con capacidad de corte1/16 in
- Capacidad de corte del alambre para piano1/32 in
- DescripciónFresas diagonales
- Mango ergonómicoNo
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Estilo de mangoCon revestimiento de plástico
- Tipo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.20.6060
- Apalancamiento altoNo
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221024864
- MaterialAcero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221024864
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Cuenta con filos de corte afilados y alineados con precisión para alambres suaves, duros y de piano.
- Dureza de los filos de corte (aprox. 63 HRC).
- Articulación solapada.
- Capacidad de corte: hasta 1/8" para blando, hasta 1/16" para medio, hasta 1/16" para duro y hasta 1/32" para alambre de piano.
- Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.