Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla5/8 in
- Altura15/16 in
- Longitud5 1/16 in
- Profundidad general15/16 in
- Longitud total5 in
- Altura de pieza única15/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 1/16 in
- Ancho de pieza única5 1/16 in
- Peso de la herramienta0.245 libras
- Ancho de la herramienta2 1/8 in
- Peso0.245
- Ancho2 1/8 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- ColorRojo/Azul
- Alambre duro con capacidad de corte3/64 in
- Capacidad de corte del alambre para piano1/32 in
- DescripciónFresas diagonales
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Tipo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221021368
- MaterialAcero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221021368
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Cuenta con filos de corte afilados y alineados con precisión para alambres suaves, duros y de piano.
- Dureza de los filos de corte (aprox. 63 HRC).
- Articulación solapada.
- Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
- Capacidad de corte: hasta 3/32" para cable blando, hasta 5/64" para medio, hasta 3/64" para duro y hasta 1/32" para cable de piano.
- Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.