Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla5/8 in
- Altura7/16 in
- Longitud4 7/8 in
- Profundidad general7/16 in
- Longitud total5 in
- Altura de pieza única7/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única4 7/8 in
- Ancho de pieza única4 7/8 in
- Peso de la herramienta0.181 libras
- Ancho de la herramienta1 31/32 in
- Peso0.181
- Ancho1 31/32 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- ColorRojo
- Alambre duro con capacidad de corte1/32 in
- DescripciónFresas diagonales
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Tipo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221013431
- MaterialAcero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221013431
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Cuenta con filos de corte afilados y alineados con precisión para alambres suaves, duros y de piano.
- Dureza de los filos de corte (aprox. 63 HRC).
- Articulación solapada.
- Cabezal cónico con bisel pequeño para trabajar en áreas confinadas (arneses de cables, cables multifilares.
- Capacidad de corte: hasta 1/16" para cable blando, hasta 3/64" para medio y hasta 1/32" para cable duro.
- Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.