Motion
77 01 115

KNIPEX
77 01 115

Fresa diagonal - 4 1/2 pulg. Longitud total
Artículo MI #10651494
No. Fabricante 77 01 115
Precio72.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
77 01 115

Fresa diagonal - 4 1/2 pulg. Longitud total
Artículo MI #10651494
No. Fabricante 77 01 115
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
Precio72.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    35/64 in
  • Longitud del mango
    3 1/2 in
  • Altura
    9/16 in
  • Longitud de la mordaza
    14 mm
  • Grosor de la mordaza
    7.50 mm;0.2953 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    7/16 in
  • Longitud
    4 7/16 in
  • Profundidad general
    9/16 in
  • Longitud total
    4 1/2 in
  • Altura de pieza única
    9/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    4 7/16 in
  • Ancho de pieza única
    4 7/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.145 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 15/16 in
  • Peso
    0.145
  • Ancho
    1 15/16 in

Detalles

  • Aplicación
    Ensamblaje electrónico, Trabajo fino, Cable duro, Ensamblaje de precisión, Cable blando
  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero para cojinetes de bolas
  • Color
    Rojo
  • Tipo de cortadora
    Diagonal
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    1.60 mm;0.0630 pulg.
  • Alambre duro con capacidad de corte
    1/64 in
  • Descripción
    Fresas diagonales electrónicas
  • Mango ergonómico
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Recubrimiento de plástico
  • Estilo de mango
    Manguitos antideslizantes de un componente
  • Tipo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Apalancamiento alto
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221013448
  • Material
    Acero para cojinetes de bolas
  • Número de piezas
    1
  • Reafilado
    No
  • UPC_NO
    843221013448
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
77 01 115 CORTADORES EN DIAGONAL ELECTRÓNICOS
  • Para trabajos de corte fino en electrónica y mecánica fina.
  • Junta de caja resistente y sin holgura.
  • Resorte doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • El pulido de espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra el óxido, sin fallos de circuito causados por el desprendimiento del cromo de las herramientas chapadas.
  • Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 62 HRC).
  • Capacidad de corte: hasta 1/16" para cable blando, 3/64" para medio y hasta 1/64" para cable duro.
  • Semilavado con bisel pequeño.
  • Acero con cojinete de bolas; filos de corte endurecidos con láser.
  • Corte semiempotrado.
  • Dureza del filo de corte aprox. 62 HRC.
  • Asas recubiertas de plástico.
  • Carga optimizada para una sensación más directa al trabajar.
  • Las fresas se endurecen adicionalmente con láser, con una dureza de fresa de al menos 60 HRC.
  • Los manguitos estrechos tirados hacia arriba hasta la cabeza de los alicates permiten guiar la herramienta de forma segura y cómoda, también entre el pulgar y el índice.
  • Rodamiento de bolas de acero cromado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo