Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla23/32 in
- Longitud del mango3 3/4 in
- Altura7/8 in
- Ancho de la mordaza19/32 in
- Longitud5 3/8 in
- Profundidad general7/8 in
- Longitud total5 1/4 in
- Altura de pieza única7/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 3/8 in
- Ancho de pieza única5 3/8 in
- Peso de la herramienta0.295 libras
- Ancho de la herramienta2 1/16 in
- Peso0.295
- Ancho2 1/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero para cojinetes de bolas
- ColorRojo/Azul
- Alambre duro con capacidad de corte1/32 in
- DescripciónFresas diagonales electrónicas
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Tipo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221013486
- MaterialAcero para cojinetes de bolas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221013486
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Para trabajos de corte fino en electrónica y mecánica fina.
- Junta de caja resistente y sin holgura.
- Resorte doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
- El pulido de espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra el óxido, sin fallos de circuito causados por el desprendimiento del cromo de las herramientas chapadas.
- Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 62 HRC).
- Capacidad de corte: hasta 5/64" para cable blando, 1/16" para medio y hasta 1/32" para cable duro.
- Semilavado con bisel pequeño.
- Acero con cojinete de bolas; filos de corte endurecidos con láser.
- Dureza del filo de corte aprox. 62 HRC.
- Pequeño bisel.
- Corte semiempotrado.
- Carga optimizada para una sensación más directa al trabajar.
- Las fresas se endurecen adicionalmente con láser, con una dureza de fresa de al menos 60 HRC.
- Los manguitos estrechos tirados hacia arriba hasta la cabeza de los alicates permiten guiar la herramienta de forma segura y cómoda, también entre el pulgar y el índice.
- Rodamiento de bolas de acero cromado.