Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla35/64 in
- Longitud del mango3 1/2 in
- Altura7/16 in
- Ancho de la mordaza7/16 in
- Longitud4 1/2 in
- Profundidad general7/16 in
- Longitud total4 1/2 in
- Altura de pieza única7/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única4 1/2 in
- Ancho de pieza única4 1/2 in
- Peso de la herramienta0.119 libras
- Ancho de la herramienta2 in
- Peso0.119
- Ancho2 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero para cojinetes de bolas
- ColorRojo
- DescripciónFresas diagonales electrónicas
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Tipo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221023478
- MaterialAcero para cojinetes de bolas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221023478
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Para trabajos de corte fino en electrónica y mecánica fina.
- Junta de caja resistente y sin holgura.
- Resorte doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
- El pulido de espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra el óxido, sin fallos de circuito causados por el desprendimiento del cromo de las herramientas chapadas.
- Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 60 HRC).
- El pulido, junto con una fina película de aceite, ofrecen una protección eficaz contra el óxido, sin fallos de circuito causados por el desprendimiento del cromo de las herramientas chapadas.
- Corte al ras.
- Acero con cojinete de bolas; filos de corte endurecidos con láser.
- Cabeza pulida.
- Mangos con cubiertas de plástico antideslizantes.
- Cabeza puntiaguda.
- Fabricado en Alemania.